3M

61169 150x25x8 XCRS CZ-ZSDISC

SKU:

MMM2457606E

MPN:

FN510078507

zł108.30

Bez podatku VAT

zł133.21

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Cleans surfaces faster and more effectively than wire brushes, scrapers or pickling pastes. Spindle mounted for easy fitting to a die grinder.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    25mm

    Brand

    3M

    EAN

    4046719750078

    ECLASS Code

    21011313

    Kolor

    niebieski

    Maksymalna prędkość robocza

    6,000rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Nr części MFR

    7000077916

    Numer modelu:

    61169

    Seria

    CG-RD

    Sposób mocowania

    Otwór centralny

    Średnica

    150mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Typ płyty

    Tarcza do ściągania izolacji

    UNSPSC Code

    31191506

    Ziarnistość:

    Bardzo szorstkie