zł65.80
Bez podatku VAT
zł80.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dry film penetrant and lubricant which inhibits corrosion, displaces moisture, ideal for delicate machined parts. Non conductive, safe on paint, fabrics and most plastics, used in aviation worldwide. Conforms to NSF H2, Boeing & MIL-C-23411A specifications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | LPS |
Do użytku na | Koła zębate Miernik gwintu Prace elektryczne Wkładki metalowe |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | M00116 |
Rodzaj produktu | Smar uniwersalny AC-90 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 379ml |
Zakres temperatury pracy | -50 to 213°C |