zł78.40
Bez podatku VAT
zł96.43
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
LPS3
The long term, heavy- duty corrosion inhibitor. Protects and lubricates in even the harshest environments. CFC-free, non-flammable and non-conductive with a transparent waxy film. Protects up to two years. Approved by Boeing, McDonnell Douglas, Airbus Industries and Gulfstream. NSF H2 approved.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | LPS |
Chroni przed | Korozja |
Do użytku na | Części metalowe Kable Kadłuby samolotów Sekcje ładunkowe Terminale akumulatora |
Formularz | Rozpylanie |
Nr części MFR | M00316 |
Rodzaj produktu | Inhibitor rdzy |
Seria | 3® |
Standardy spełnione | ASTM F-945 NSF H2 Type I Grade 3 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 12163600 |
Wymiary | 380ml |