noscriptAbrasive Discs | Cromwell UK

Tarcze ścierne

Kupuj teraz wysokowydajne tarcze ścierna online na Cromwell.pl Mamy szeroki wybór tarcz ściernych, które pasują do wszystkich zastosowań i materiałów, w tym szlifowanie, polerowanie i wykańczanie na metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Odkryj nasz starannie wyselekcjonowany asortyment tarcz ściernych od wiodących marek, takich jak 3M™, Rasta®, Bosch®, Kingspor® i inne.

Czym są tarcze ściernicze?

Tarcza ścierna mocuje się do narzędzia elektrycznego lub przykręca na stołowej maszynie, umożliwiając łatwe cięcie, kształtowanie i szlifowanie elementów w różnych materiałach.

Dlaczego tarcze ściernicze?

Tarcze ściernicze są produkowane w ogromnej różnorodności typów, materiałów i gradacji, są więc niezbędnym elementem w nowoczesnym zestawie narzędzi.

Kiedy używa się tarcz ścierniczych?

Na rynku dostępna jest szeroka gama tarcz ścierniczych, odpowiednich do wielu zastosowań, w tym cięcia, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów na różnych materiałach, w tym plastiku, metalu i drewnie.

Typy tarcz ścierniczych

Na rynku dostępna jest szeroka gama tarcz ścierniczych, odpowiednich do wielu zastosowań, w tym cięcia, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów, by wymienić tylko kilka.

• Tarcze powlekane - Szeroko stosowane do wykańczania powierzchni

• Tarcze tnące - Ten typ tarcz ścierniczych jest dostępny w różnych klasach i materiałach i służy do cięcia, szlifowania i szlifowania elementów

• Tarcze diamentowe - Stosowane w połączeniu z szlifierkami i szlifierkami, służą do szlifowania i polerowania granitu i innych kamieni

• Tarcze włókninowe - Nazywane również tarczami włókninowymi, te tarcze posiadają warstwę włókniny vulkanizowanej pokrytej kombinacją żywicy i ścierniwa

• Tarcze lamelkowe - Wielozadaniowa tarcza ścierna, składa się z warstw ściernych o nachodzących się sekcjach, gdzie tarcza jest zakrzywiona. Podczas użytkowania zużyte ścierniwo ustępuje miejsca nowemu, świeżemu ścierniwu, zapewniając trwały produkt

• Tarcze szlifierskie - Dostępne w różnych grubościach, służą do cięcia i usuwania korozji i chlapania zgrzewalnego

• Tarcze siatkowe - Te tarcze szlifierskie posiadają strukturalne ścierniwo siatkowe na piankowej podkładce. Pył przechodzi przez siatkowe ścierniwo i zostaje uchwycony w piankowym podkładzie, zapewniając stosunkowo bezpyłowe szlifowanie

• Tarcze nietkane - Wykonane z związanych włókien syntetycznych, te tarcze szlifierskie służą do czyszczenia i wykańczania różnych materiałów

• Tarcze nietkane lamelkowe - Wykonane z związanych włókien syntetycznych, arkusze nietkane ścierniwo są warstwowane i nakładane na krzywe tarcze. Podczas użytkowania zużyte ścierniwo ustępuje miejsca nowemu i świeżemu ścierniwu, zapewniając równomierne wykończenie

• Tarcze z włókien sztucznych - Te tarcze szlifierskie składają się z szczotkowatego włókna SiC lub nylonu pokrytego ścierniwem, są idealne do usuwania zadziorów i wykańczania

• Tarcze szorujące - Te bardzo grube tarcze są wykonane z węglika krzemu i służą do usuwania korozji, farby i powłok na twardych materiałach

• Tarcze jednostkowe - Stosowane w obróbce metali, te tarcze wykonane są z przetworzonych włókien syntetycznych i dają czyste i jednolite wykończenie

Czynniki przy wyborze tarcz ścierniczych

Zastosowanie - rodzaj zastosowania jest najważniejszym czynnikiem przy wyborze odpowiedniej tarczy ścierniczej. Bez względu na to, czy będzie to cięcie, szlifowanie czy wykańczanie, tarcza musi być dobrana odpowiednio do zadania.

Gradacja - odpowiednia gradacja, czyli grubość, pomoże uzyskać pożądane wykończenie.

Średnica tarczy - upewnij się, że tarcza ścierna jest kompatybilna z narzędziem elektrycznym, z którym będzie używana.

RPM - podobnie jak średnica tarczy, prędkość obrotowa wybranej tarczy musi być kompatybilna z narzędziem elektrycznym, z którym będzie używana. Użycie tarczy przy wyższych obrotach niż przeznaczone może stanowić ryzyko poważnych wypadków

Słownik pojęć związanych z tarczami ściernymi

Chcemy, aby było łatwiej znaleźć dla Ciebie odpowiedni produkt, dlatego wyjaśniliśmy powszechny standard dotyczą