Tarcze ścierne

Ściernice występują w szerokiej gamie rozmiarów i konfiguracji, z każdą odpowiednią do różnych zadań i funkcji - czy to szlifowanie, wykańczanie, czyszczenie, cięcie, polerowanie, czy wiele więcej. W Cromwell mamy w magazynie liczne rodzaje sprawdzonych i testowanych ściernic, od naszej zaufanej marki własnej York po dostawców krajowych, używanych przez profesjonalistów na całym świecie, takich jak Garryson, Norton Saint Gobain® i 3M™.

Co to są ściernice?
Ściernice są używane do niezliczonych zastosowań w wielu branżach, ale ich podstawowa funkcja to szlifowanie.

Występują w różnych konfiguracjach, z różnymi typami, rozmiarami i materiałami, aby odpowiedzieć na potrzeby wymagających profesjonalistów. Wszystkie ściernice są wykonane z mocnych związków, łączonych za pomocą potężnych substancji.

Większość ściernic jest przeznaczona do szlifowania lub cięcia twardych metali, takich jak stal. Odbywa się to poprzez obracanie ściernicy w wysokiej prędkości obrotowej na szlifierce stołowej (lub innym odpowiednim narzędziu zasilanym), gdzie metal jest następnie wprowadzany w ściernicę. Silne ziarna ściernicy działają jak tysiące punktów cięcia, szlifując metal podczas obracania się ściernicy.

Dlaczego stosuje się ściernice?
Profesjonaliści przemysłowi i amatorzy dobrze znają wartość właściwego rodzaju ściernic.

Podczas gdy są one niezwykle wszechstronne i użyteczne same w sobie, niektóre ściernice (takie jak tarcze szlifierskie) mogą być używane do ostrzenia i ulepszania ostrzy istniejących narzędzi zasilanych. Pozwala to na większą efektywność w całym warsztacie, gdy wybierzesz właściwe ściernice.

Inne rodzaje ściernic (takie jak tarcze lamelkowe) składają się z kilku sztywnych ""lamel"", pozwalając użytkownikom na czyszczenie, szlifowanie lub wykańczanie trudno dostępnych lub nieregularnie kształtowanych elementów, takich jak wnętrza rur.

Profesjonalistom i amatorom bardzo się opłaca mieć szeroki wybór wysokiej jakości ściernic do dyspozycji - ponieważ wtedy znacznie rzadziej napotykają na przeszkody podczas każdego projektu.

Kiedy stosuje się ściernice?
Ściernice są używane w szlifierkach kątowych, szlifierkach stołowych, piłach stołowych, piłach odciągowych i piłach tarczowych - i są nieocenione w zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu (w zależności od typu, który kupujesz - więcej na ten temat poniżej). Ogólne zastosowania obejmują:

• Usuwanie rdzy - Szybko usuń rdzę i przygotuj każdą powierzchnię metalową do kształtowania lub ostrzenia.
• Ostrzenie - Ustaw swoje ściernice na niższą prędkość, aby szybko naostrzyć dłuta, ostrza i wiele innych narzędzi, sprawiając, że pracują jak nowe.
• Polerowanie - Łatwo uzyskaj jakościowe czyste wykończenie na większości metali i drewnie za pomocą właściwej ściernicy.
• Szlifowanie - Jedno z głównych zastosowań ściernic - są doskonałe do szybkiego usuwania dużej ilości twardych metali, takich jak stal.
• Cięcie - Ściernice doskonale radzą sobie z szybkim cięciem przez większość metali. Niektóre tarcze mogą również ciąć drewno, gdy ustawione są na niższą prędkość obrotową.
• Polerowanie - Pozwala metalowym przedmiotom zachować idealne wykończenie i teksturę, zapobiegając ich stępieniu.

Rodzaje ściernic
Dostępnych jest wiele rodzajów ściernic, dlatego wybieraj ostrożnie, aby uzyskać najlepsze wyniki dla swoich zadań lub zastosowań.

• Tarcze odcięciowe - Tarcze odcięciowe są stałą tarczą ścierną. Są one głównie używane do cięcia metali i są cienkie i sztywne w konstrukcji. Jak sugeruje nazwa, są one zazwyczaj używane do odcinania rzeczy - takich jak uparte gwoździe czy śruby. Są one również używane do wycinania fragmentów metalu z dowolnej części roboczej.

• Tarcze do cięcia - Tarcze do cięcia są podobne do tarcz odcięciowych, ale wyróżniają się w dokładnym i wąskim cięciu pod kątem 90 stopni.

• Tarcze lamelkowe - Używane głównie do wykańczania metali, tarcze lamelkowe składają się z licznych nakładających się ""lamel"" ściernych, które są połączone z centralną tarczą. Ich elastyczność pozwala użytkownikom na wykańczanie trudno dostępnych obszarów, takich jak wnętrza rur.

• Tarcze szlifierskie - Tarcze szlifierskie są używane do szlifowania lub wykańczania twardych przedmiotów lub części metalowych. Doskonale radzą sobie z usuwaniem dużej ilości materiału w stosunkowo krótkim czasie.

• Szczotki nietylkożebrowe - Podobnie jak tarcze lamelkowe, szczotki nietylkożebrowe mogą dostosować się do nieregularnych powierzchni roboczych, których sztywne koła byłyby niezdolne do osiągnięcia. Są bardziej odpowiednie do mieszania i usuwania rdzy lub korozji z części roboczych, a także do czyszczenia spawów.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy oferują bezpłatne, profesjonalne porady, aby pomóc Ci znaleźć właściwe rodzaje ściernic do Twojego zastosowania.

Czego należy się kierować przy wyborze ściernicy
• Materiał tarczy - Oprócz rodzaju tarczy, materiał Twojej tarczy jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie. Ogólna zasada mówi, że tlenek glinu jest preferowany do szlifowania metali żelaznych, podczas gdy węglik krzemu jest skuteczniejszy do użytku na miękkich metalach, takich jak miedź i aluminium.

• Rozmiar tarczy - Oczywiście, to w dużej mierze zależy od Twojego zastosowania. Tarcze ogólnego użytku mają średnicę od 6 do 8 cali; jednak rozmiary tarcz mogą być znacznie większe lub mniejsze w przypadku zadań specjalistycznych. Zawsze upewnij się, że zakupione przez Ciebie tarcze pasują do Twojego narzędzia zasilanego.

Słownik pojęć związanych z ściernicami
Jakie normy są stosowane do testowania ściernic?

Ściernice muszą być testowane i oznakowane zgodnie ze standardem BS EN12413 i BS ISO5255.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie każdego elementu tych standardów.

BS - Oznacza to normy brytyjskie, które są wiodącym organem regulacyjnym dla Wielkiej Brytanii.

ISO - Oznacza to Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Istnieje 167 krajów, które przestrzegają norm ustalonych przez ISO.

EN - Odnosi się to do norm europejskich (przetłumaczonych z niemieckiego terminu Europäische Norm, stąd EN).

A co z numerami 12413 i 5255?

Te ciągi liczb odnoszą się do dokładnych przepisów, którym podlegają. W tym przypadku jest to standard dla ścierów wiążących i standard termoplastyczny, którym muszą odpowiadać ściernice.

FAQ
Czy muszę nasadzać ściernicę?

Nasadzanie tarczy jest konieczne, jeśli planujesz często używać swoich ściernic. Dobry ostrzak do tarcz odsłania nowe ziarna dla bezpieczniejszego, bardziej efektywnego szlifowania lub cięcia. Jeśli tarcza nie jest nasadzona, może się zapchać i stępić, powodując poważne przegrzewanie i wolne, nieefektywne usuwanie materiału. Aby skutecznie nasadzić tarczę ścierną, naciśnij ostrzak prostopadle do powierzchni tarczy, aby odsłonić świeże ziarno ścierniwa.

Jak testować ściernicę?
Ściernice muszą być poddane testowi pierścieniowemu przed zamontowaniem. Zapewnia to, że ściernice nie są pęknięte ani niebezpieczne przed użyciem.

Czym jest test pierścieniowy ściernicy?
Testy pierścieniowe odnoszą się do dźwięku, jaki wydają ściernice podczas stuknięcia w nie nie-metalowym narzędziem. Bezpieczne, nietknięte ściernice dadzą wyraźny ""dzwon"" z rezonansem. Jeśli tarcza jest pęknięta lub uszkodzona, nie wyda wyraźnego dźwięku podczas stuknięcia.

Należy jednak pamiętać, że ten test nie wykrywa wszystkich potencjalnych problemów związanych z tarczą, dlatego konieczna jest również ostrożna wizualna kontrola przed użyciem.

Jak dowiedzieć się, kiedy wymienić tarczę?
Solidna tarcza ścierna jest niezbędna dla bezpieczeństwa użytkownika i skuteczności pracy. Aby sprawdzić, czy tarcza ścierna jest pęknięta lub uszkodzona, użyj śrubokrętu lub innego narzędzia nie-metalowego, jak wspomniano powyżej, do stukania cztery razy w różne miejsca bocznej części tarczy. Jeśli wszystkie cztery stuknięcia nie brzmią tak samo, bardzo prawdopodobne jest, że Twoja tarcza jest pęknięta - i trzeba ją wymienić.