York

Plastikowa podkładka o średnicy 75mm i gwincie M14, średnia

SKU:

YRK2453510K

zł71.22

Bez podatku VAT

zł87.60

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Czyszczą powierzchnie szybciej i bardziej efektywnie niż szczotki druciane, skrobaki lub pasty do wytrawiania. Wykonywane są przez adhezyjne wiązanie i sprasowanie tkaniny, tak aby uformowany został blok, z którego następnie wykrawane są tarcze ścierne. Wysokowydajna obróbka dająca bardzo dobre wykończenie powierzchni. Ze względu na to, że tarcze te nie zawierają metalowych elementów, wyeliminowane jest przypadkowe uszkodzenie obrabianego przedmiotu. Doskonale nadają się do prac przygotowawczych i do czyszczenia spawów, usuwania rdzy oraz usuwania przebarwień.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140220287

    ECLASS Code

    21011304

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    13120

    Numer modelu:

    13120

    Rozmiar gwintu trzpienia

    M14

    Sposób mocowania

    Środkowy otwór

    Średnica

    75mm

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    31191500