SKU:
YRK2032796L
MPN:
2032796L
zł4.56
Bez podatku VAT
zł5.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Zdejmowanie i ponowne zakładanie nie wpływa na gromadzenie kurzu ani wilgoci
• Materiał ścierny z tlenkiem glinu „żywicą wiązaną żywicą” mocowany na rzepy z papierowym podkładem jest odpowiedni do drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki
• Powszechnie stosowane w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | - Mocowanie na rzepy |
Brand | York |
ECLASS Code | 21011313 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 2032796L |
Projekt otworu próżniowego | 8 Otworów |
Rozmiar opakowania | 50 |
Sposób mocowania | Haczyk i pętla |
Średnica | 115mm |
Typ płyty | Tarcza powlekana |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Lakier Podkład podkładowy Szkło akrylowe Szpachla Wypełniacz gruntujący Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm² |
ziarnistość | P80 |
Ziarnistość: | Średni |