zł2.18
Bez podatku VAT
zł2.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Krążki Al.Ox.samoprzylepne. Po zużyciu wystarczy zedrzeć zużyty i założyć nowy krążek, co powala na znaczną oszczędność czasu pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Papier |
Brand | York |
EAN | 5036140214996 |
ECLASS Code | 21011313 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Projekt otworu próżniowego | 6 Otworów |
Sposób mocowania | PSA |
Średnica | 150mm |
Typ płyty | Tarcza powlekana |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Lakier Szpachla Tworzywo szklanouwęglowe wzmacniane (GRP) Wypełniacz gruntujący Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm² |
ziarnistość | P180 |
Ziarnistość: | Bardzo drobny |