zł1331.00
Bez podatku VAT
zł1637.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
DB-WL
Non-woven open mesh nylon abrasive for a consistent finish and only light stock removal. Non-aggressive wheel structure makes it suitable for deburring, blending, cleaning, polishing, deflashing plastics, removing oxides etc. Suitable for all bench/pedestal grinders and polishers. Eye guards and tool rests are not essential for this product.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
EAN | 0048011187679 |
ECLASS Code | 21011305 |
Kolor | szary |
Maksymalna prędkość robocza | 4500rpm |
Materiał ścierny | Karbid krzemu |
Nr części MFR | 7000046088 |
Numer modelu: | 18767 |
Otwór | 76.2mm |
Średnica | 203mm |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | 9S |
Ziarnistość: | precyzyjna |