zł275.30
Bez podatku VAT
zł338.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
EX3-WL
EX3 is the latest deburring wheel, offering considerably longer life and improved performance over the standard EXL deburring wheel. EX3 is an excellent product for customers who are accurately measuring the value of the products used.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
EAN | 0048011302140 |
ECLASS Code | 21011305 |
Kolor | szary |
Maksymalna prędkość robocza | 6000rpm |
Materiał ścierny | Karbid krzemu |
Nr części MFR | 7000046169 |
Numer modelu: | 30214 |
Otwór | 25.4mm |
Średnica | 152.4mm |
Szerokość | 12.7mm |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | 9S |
Ziarnistość: | precyzyjna |