zł3.03
Bez podatku VAT
zł3.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kształt walcowy (Bob). Filcowe polerownice York sa wykonane z czystej wełny w różnych rozmiarach i kształtach. Przeznaczone do wykończeń
i polerowania. Do użytku z preparatami do wykończeń i polerowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Długość nasady | 14mm |
Do użytku na | aluminium Gold Metale nieżelazne plastiki |
EAN | 5036140220881 |
ECLASS Code | 21011308 |
Kształt | Frezy walcowe |
Maksymalna prędkość obrotowa | 15,000rpm |
Materiał | Filc |
Rodzaj produktu | Bobs |
Średnica nasady | 6mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
UNSPSC Code | 23131505 |