zł10.80
Bez podatku VAT
zł13.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Filcowe polerownice York sa wykonane z czystej wełny w różnych rozmiarach i kształtach. Przeznaczone do wykończeń i polerowania. Do użytku z preparatami do wykończeń i polerowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Długość nasady | 30mm |
Do użytku na | Metale nieżelazne plastiki Stal nierdzewna |
EAN | 5036140221048 |
ECLASS Code | 21011308 |
Kształt | Zwykły koniec stożkowy |
Maksymalna prędkość obrotowa | 5,000rpm |
Materiał | Filc |
Rodzaj produktu | Bobs |
Średnica nasady | 25mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
UNSPSC Code | 23131505 |