zł170.60
Bez podatku VAT
zł209.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Product Number: 0209-227. Diameter: 8". Width: 2". Weight: 570g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Canning-Lippert |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba sekcji | 1 |
Nr części MFR | L013122168 |
Średnica | 203.2mm |
Szerokość | 50.8mm |
Twardość | Wyjątkowo miękki |
Typ mopa | otwarty |
UNSPSC Code | 23131504 |