zł108.50
Bez podatku VAT
zł133.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Product Number: 0401-284. Diameter: 10". Width: 1". No. of Sections: 2. Weight: 560g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Canning-Lippert |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba sekcji | 2 |
Nr części MFR | L043123359 |
Średnica | 254mm |
UNSPSC Code | 23131504 |