zł29.10
Bez podatku VAT
zł35.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Są to tarcze polerskie ogólnego zastosowania, wyśmienite w użyciu do obróbki stali, wyrobów z mosiądzu, ze stopu „nickel silver", miedzi, aluminium, chromu i tworzyw sztucznych. Wykonane z 13 mm (1/2") segmentów będą się rozdzielać pod wpływem nacisku, która to cecha jest szczególnie korzystna przy pracy na nierównych
powierzchniach. Najlepiej stosować je pracując ze średnim naciskiem i przy użyciu naszych materiałów polerskich ogólnego przeznaczenia, materiałów do wysokowydajnego polerowania i materiałów do polerowania zwierciadlanego.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140046665 |
ECLASS Code | 21011308 |
Liczba sekcji | 2 |
Nr części MFR | B03B060250 |
Średnica | 150mm |
Szerokość | 25mm |
Twardość | Średni |
Typ mopa | otwarty |
UNSPSC Code | 23131504 |