zł694.50
Bez podatku VAT
zł854.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
4819
Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | Sia Abrasives |
EAN | 7611123065734 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 11000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek cyrkonu |
Nr części MFR | 7120.5813.0036 |
Otwór | 22mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Seria | siaron 4819 |
Średnica | 115mm |
Typ otworu | Otwór w kształcie gwiazdy |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P36 |