zł1.94
Bez podatku VAT
zł2.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
AL.OX (Elektrokorund)
Ogólnego zastosowania
Wytrzymale na rozerwanie, ale bardzo giętkie krążki fibrowe,
elektrostatycznie powlekane ziarnem elektrokorundowym. Ziarno ścierne wtopione jest w procesie wulkanizacji w żywicę syntetyczną. Otwór 22mm i nacięcie krzyżowe. Ma szerokie zastosowanie przy pracach takich jak ostrzenie, zdzieranie czy wygładzanie. Do stosowania na szliferkach i polerkach przenośnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | York |
EAN | 5036140214712 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 12400rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | VA113 |
Otwór | 16mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Seria | VA113 |
Średnica | 100mm |
Typ otworu | Otwór w kształcie gwiazdy |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P100 |