zł5.55
Bez podatku VAT
zł6.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
AL.OX (Elektrokorund)
Do szerokiej gamy zastosowań. Penetracja na dużej szybkości twardych i rozciągliwych materiałów razem z długą żywotnością i giętkością tych krążków powodują, że krążki Kennedy zapewniają zawsze wydajność wysokiej klasy. Do stosowania na szliferkach i polerkach przenośnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140288928 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 7000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 22mm |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Seria | VA113 |
Średnica | 178mm |
Typ otworu | Otwór w kształcie gwiazdy |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P24 |