logo

Tarcze lamelkowe

Kotouče lamelowe są wydajną alternatywą dla standardowych tarcz szlifierskich. Cromwell posiada szeroką gamę kotłów lamelowych od marek takich jak Sia Abrasives, 3M® i wiele innych, dzięki czemu możesz mieć pewność znalezienia wysokiej jakości kotła do swojego szlifierza.

Co to są kotłowe kotły?
Kotłowe kotły to tarcze ścierne dostępne w różnych rozmiarach, o płaskim i stożkowym kształcie. Posiadają one wzór lamel nakładających się, przypominający falowanie, przyklejony do tylnej płyty, zwykle wykonanej z włókna szklanego, plastiku lub nylonu. Zaprojektowane są do zastosowań szlifierskich pod kątem prostym i mogą szybko i efektywniej usuwać materiał. Są również przydatne, ponieważ mogą wykonywać szlifowanie, mieszanie i wykańczanie w jednej tarczy.

Dlaczego kotły lamelowe?
Kotły lamelowe mogą usuwać nawet pięciokrotnie więcej materiału niż standardowe tarcze szlifierskie, a także pozostawiają gładką powierzchnię z mniejszymi zarysowaniami. Ich zdolność do wykonywania wielu zastosowań bez konieczności wymiany tarcz oznacza, że jest mniej przestojów, a także generują mniej hałasu i drgań niż standardowe tarcze.

Rodzaje kotłowych tarcz
• Stożkowe - Idealny wybór do szybkiego usuwania materiału, ich kształt stożkowy pozwala również na pracę na krawędzi tarczy, zwiększając nacisk w celu zwiększenia tempa usuwania materiału, a także unikania uszkodzeń od kontaktu z piastą szlifierki.

• Płaskie - Płaskie tarcze oferują wyższe tempo kontroli, co czyni je bardziej odpowiednimi do precyzyjnych zadań. Mają one jednak wadę, że ich małe rozmiary mogą spowodować kontakt szlifierki z obrabianym przedmiotem, jednak jeśli zachowana jest ostrożność, są najlepsze do uzyskiwania drobnych wykończeń.

Rozważania podczas wyboru kotłowej tarczy
Oprócz rodzaju tarczy istnieje również rozważenie tego, jakie ziarno użyć do jakiej powierzchni.

• Ceramiczne - Ziarna ceramiczne mają bardzo twardą strukturę i są nawet samoczynnie ostrzące się. Dzięki temu ziarna ceramiczne pozostają ostrzejsze przez dłuższy czas, co czyni je bardzo skutecznymi. Ponadto tną przy niższej temperaturze dzięki szybkości cięcia, co oznacza, że pomagają zmniejszyć szybowanie.

• Alumina cyrkonowa - Te ziarna również posiadają właściwości samoczynnego ostrzenia, co sprawia, że mają dobrą żywotność roboczą. Idealne są do ciężkich prac szlifierskich na metalach takich jak węgiel i stal nierdzewna.

• Tlenek glinu - Tlenek glinu jest idealny do szlifowania stali, ale może być również stosowany do wysokowartościowego aluminium i brązowych stopów.

• Chropowatość - Podobnie jak tradycyjne tarcze szlifierskie, kotły lamelowe występują w różnych stopniach od grubych do drobnych, gdzie gruboziarniste są odpowiednie do szlifowania, a drobnoziarniste do zastosowań wykończeniowych.

• Rozmiar - Upewnij się, że wybierasz odpowiednio wielkości tarczę do swojej szlifierki, tarcze lamelowe zwykle występują w następujących rozmiarach: 4 , 4½ , 5 i 7 .

FAQ
Jak długo trwają kotły lamelowe?

To naprawdę zależy od częstotliwości użytkowania i rodzaju ziarna. Tarcze lamelowe ceramiczne zazwyczaj są bardzo trwałe, ponieważ same się ostrzą, co oznacza, że nie tracą tak dużo efektywności szlifowania. Niemniej jednak, jak wszystkie tarcze szlifierskie, tarcze lamelowe mają datę ważności, ponieważ żywica używana do trzymania ziarna degraduje się z czasem. Używanie tarczy po dacie ważności jest bardzo niebezpieczne.

Czy kotły lamelowe są niebezpieczne?

Podobnie jak wszystkie zasilane materiały ściernne, kotły lamelowe mogą być niebezpieczne. Zaleca się mocno, aby podczas wykonywania aplikacji szlifierskich z użyciem kotła lamelowego nosić odpowiednią odzie

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 30

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 30