logo

Tarcze lamelkowe

Cromwell oferuje szeroki wybór rozmiarów kół lamelkowych, z odpowiednim elastycznym materiałem ściernym, aby dopasować się do różnych zastosowań. Sprzedawane jako pojedyncze egzemplarze lub w zestawach kół lamelkowych, nasze wysokiej jakości produkty pochodzą od znanych marek, takich jak Pferd®, Garryson® i 3M™.

Co to są lapki?
Lapki, zamontowane na okrągłej piastach, składają się z serii złożonych taśm ściernych, zwanych też płatkami. Dzięki swojemu kształtowi umożliwiają dostęp do rur i między ogrodzeniem. Lapki produkowane są w różnych rozmiarach i ziarnistościach, aby pasować do konkretnego zastosowania.

Dlaczego lapki?
Projekt lapki umożliwia zużytemu ściernemu zużywanie się i odsłanianie świeżej strony, co zapewnia stałe usuwanie materiału dla czystego wykończenia. Idealne do powierzchni konturowych lub nierównych, skutecznie odświeżają stary metal, usuwając rdzę i starą farbę. Kształtują i łączą drewniane części, usuwając większe ilości materiału niż standardowe tarcze ścierne.

Kiedy stosuje się lapki?
Wykorzystywane do różnych materiałów i powierzchni, takich jak drewno, metal i murarstwo, lapki są używane do łączenia, usuwania gratów i wykańczania detali w różnych branżach, w tym w obróbce metalu i stolarstwie.

Typy lapek
Oprócz różnych rodzajów ściernych dostępnych na lapkach, istnieją 2 główne typy.

• Lapki wrzecionowe - Zamocowane na przenośnym narzędziu do szlifowania wokół detalu.

• Lapki na kołnierzach - Zamocowane na maszynie do polerowania i szlifowania lub szlifierce ławkowej do szlifowania wklęsłego lub wypukłego.

Rozważania przy wyborze lapka
• Kształt - kształt twojego detalu i rodzaj wykonywanej pracy będą dyktować rodzaj lapka, który potrzebujesz.

• Rozmiar - większe detale wymagają większych lapek.

• Materiał - wybierz ścierny na podstawie rodzaju wykonywanej pracy. Niektóre rodzaje ściernych są przeznaczone tylko do metalu i mogą uszkodzić drewniany detale.

• Ziarno ściernego - standardowe ziarno zapewnia wysokie usuwanie materiału, podczas gdy ziarno o wysokiej gęstości kształtuje, miesza i wykańcza.

Objaśnienie pojęć związanych z lapkami
Aby lepiej zrozumieć zakres i zastosowania, przygotowaliśmy kilka kluczowych terminów i definicji.

• Usuwanie gratów - usuwanie ostrych odłamków metalu z detalu

• Usuwanie drzazg - usuwanie zanieczyszczeń i drzazg z malowanej lub powlekanej powierzchni

• Łamliwość - opisuje zdolność ściernego do rozpadania się, aby zapewnić czystą, nową powierzchnię

• Polerowanie - nazwa procesu polerowania detalu

• Ścierne niowowątkowe - gdzie podkład ścierny wykonany jest z otwartej struktury polaru lub nylonu

• Tlenek glinu - wykonany z rafinowanej rudy boksytowej, ten ostry środek ścierny idealnie nadaje się do powierzchni metalowych

• Alumosilicát - naturalny produkt uboczny, ten ogniotrwały środek ścierny jest powszechnie stosowany w metaloplastyce i betonie

• Zirconium - połączenie tlenku glinu i cyrkonu, ten środek ścierny jest trwały i nadaje się do stosowania na metalu i drewnie do usuwania dużych ilości produktu

FAQs
Jaka jest różnica między lapkiem a tarczą ścierą?

Oba narzędzia ścierne zapewniają wysoki poziom wykończenia i mogą być stosowane do różnych materiałów, takich jak metal, drewno i murarstwo. Oferują one chłodniejsze działanie niż niektóre narzędzia szlifierskie, aby uniknąć przypalenia detalu i są stabilne w pracy, aby zapobiec zmęczeniu.

Różnica między nimi polega na kształcie. Podczas gdy tarcza ścierka jest idealna do płaskich, wklęsłych i wypukłych zastosowań, lapki umożliwiają dostęp do trudno dostępnych miejsc, takich jak wewnątrz kół i rur.

Jak działa lapka?

Lapka poddaje detalu ciągłej abrazji z wszystkich kątów płatków. Kiedy płatek się zużyje, natychmiast zostaje zastąpiony świeżym materiałem, aby zapewnić jednolite i czyste wykończenie.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 105

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 105