logo

York

Koła listkowe 30 x 10mm - tlenek aluminium - trzpień 6.0mm P40

SKU:

YRK2201610K

zł7.68

Bez podatku VAT

zł9.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Metalowy sztyflet wbudowany w ściernicę listkową stosuje się na narzędziach pneumatycznych i elektronarzędziach. Wykonany z wysokiej jakości płótna ściernego. Ściernice mają szerokie zastosowanie: usuwanie rdzy, wygładzanie materiału po spawaniu oraz drewna przed malowaniem etc. Pakowane w pudełkach po 10 sztuk, z wyjątkiem wymiarów 60 x 50 i 80 x 50, które pakowane są po 6. Typ ściernicy listkowej z cofniętą piastą w celu uzyskania maksymalnego dostępu do ciasnych naroży.


    Zastosowanie
    Końcowe wykończanie metalowych powierzchni. Usuwanie zadziorów i dopasowywanie obrobionych elementów. Dopasowywanie i wykańczanie narzędzi, rurek, matryc, form, kanałów (rowków). Dopasowywanie i czyszczenie krawędzi. Przygotowywanie powierzchni do malowania i powlekania. Może być stosowana do obróbki drewna, tworzyw sztucznych i włókna szklanego.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140218338

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    23,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Rodzaj koła

    Ściernica wachlarzowa

    Średnica

    30mm

    Średnica montażowa

    6mm

    Szerokość

    15mm

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    P60