logo

Tarcze szlifierskie

Znajdź precyzyjne, wysokiej jakości tarcze szlifierskie online na Cromwell.pl. Posiadamy szeroki wybór kształtów i rozmiarów, aby sprostać wszystkim Twoim potrzebom szlifowania od wiodących na rynku marek takich jak 3M™, Makita®, Pferd® i Master Abrasives®.

Co to są tarcze szlifierskie?
Tarcze szlifierskie składają się z stalowej tarczy pokrytej warstwami materiału spajającego, ziaren ściernych i włókna szklanego. Są dostępne w trzech popularnych kształtach:

• Prostokątna tarcza szlifierska jest najmniejsza spośród tarcz szlifierskich i jest używana wyłącznie z wysokoprędkościowymi szlifierkami pneumatycznymi.

• Prostokątna tarcza z wybrzuszeniem w centrum, które umożliwia szlifowanie pod różnymi kątami od 0° do 45°.

• Tarcze szlifierskie wypukłe lub w kształcie spodka, które pozwalają na szlifowanie pod kątami od 0° do 30°.

Kiedy używa się tarcz szlifierskich?
Stosowane w operacjach szlifowania i obróbki, tarcze szlifierskie szlifują i kształtują metal i są montowane na szlifierce kątowej, szlifierce stołowej lub wysokoprędkościowej szlifierce pneumatycznej.

Rodzaje tarcz szlifierskich
Na rynku dostępny jest szeroki wybór rozmiarów tarcz szlifierskich. Jednak to ziarna ścierna połączone z tarczą zapewniają wymagane wykończenie. Te ziarna są klasyfikowane na gruboziarniste i drobnoziarniste, a poniżej przedstawiliśmy niektóre z najczęstszych.

• Tlenek glinu - Ten kosztowny materiał ścierny zapewnia wysokie usunięcie materiału i nadaje się idealnie do stosowania na metalach.

• Alumina ceramiczna - Idealna do twardych metali, takich jak tytan, ta substancja mikrokruszy się i samo ostrzy podczas szlifowania, co zapewnia spójną i wydłużoną wydajność.

• Węglik krzemu - Jest to ostre ziarno, które zapewnia szybkie usuwanie materiału, ale jest krótkotrwałe ze względu na swoją kruchotność.

• Biały tlenek glinu - Stosowany do stali o wysokiej twardości, te ziarna są długotrwałe i zapewniają spójną wydajność.

• Alumina zirconia - Dobrze sprawdza się w wysokich temperaturach i mikrokruszy się podczas szlifowania, co powoduje samo ostrzenie. Idealna do stosowania na stalach dla szybkiego i spójnego usuwania materiału.

Rozważania przy wyborze tarcz szlifierskich
• Średnica - powinna pasować łatwo na narzędzie bez konieczności usuwania osłon ochronnych. Wybór odpowiedniego rozmiaru chroni przed obrażeniami i zapewnia kompatybilność z obrotami na narzędziu, co zapobiega uszkodzeniu zarówno tarczy, jak i narzędzia.

• Grubość - dobra grubość tarczy szlifierskiej to około 6,35 mm. Odpowiednia grubość zapewni ulepszoną wydajność i dłuższy czas użytkowania produktu.

• Ziarno - wybierz ziarno między grubym a drobnym w zależności od wykończenia, jakie chcesz uzyskać na dźwigarze.

• Materiał spajający - materiały spajające występują w wersji twardych lub miękkich. Miękka spoiwo eksponuje nowe ziarna szybciej niż twarde spoiwa i jest idealne do gładkich aplikacji szlifowania. Twarde spoiwo

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 91

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 91