zł50.95
Bez podatku VAT
zł62.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z wysokiej jakości nylonu, który jest zarówno elastyczny, trwały i nie blokuje się tak łatwo, jak standardowy materiał ścierny. 6mm średnica trzpienia. Idealne do: obróbki wykończeniowej, lekkiego okrawania, dekorowania, ścierania, doszlifowywania etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 25mm |
Brand | York |
EAN | 5036140220768 |
ECLASS Code | 21011305 |
Kolor | Maroon |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Rodzaj koła | Koło z przeplatanymi klapami |
Średnica | 50mm |
Średnica montażowa | 6mm |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 31191600 |
Ziarnistość: | zgrubna |