logo

Wrzeciono i wrzeciono

"Wrzeciona i wrzecionka są niezbędne do wykonania idealnego wykończenia w przypadku mniejszych lub trudno dostępnych zadań w obróbce drewna lub metalu. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór typów i rozmiarów, aby profesjonalnie szlifować, szlifować i wykończać najtrudniejsze kąty i krzywizny na przedmiocie pracy.

Starannie dobieramy nasze wrzeciona i wrzecionka od znanych marek, takich jak 3M™, Bibielle®, Pferd®, Kobe®, DeWalt® i Dremel®, aby zapewnić naszym klientom różnorodność wysokiej jakości narzędzi.

Co to są wrzeciona i wrzecionka?
Nazwy ""wrzeciono"" i ""wrzecionko"" są często używane zamiennie i uważane są w świecie materiałów ściernych za to samo. Są to narzędzia dołączane do maszyn, które trzymają środek ścierny do szlifowania, szlifowania lub wykańczania. Zasilane bezpośrednio przez narzędzie obrotowe, trzpień wrzeciona jest zamocowany w zespole wrzeciona lub uchwycie wiertarskim.

Dlaczego kupować wrzeciona i wrzecionka?
Wrzeciona i wrzecionka mogą różnić się rozmiarem i długością trzpienia, co pozwala na dostęp do wąskich kątów, krzywizn i innych trudno dostępnych obszarów podczas wykonywania zadań ściernych.

Kiedy używać wrzecion i wrzecionek?
Te wszechstronne narzędzia są używane w szerokim zakresie branż, w tym w przemyśle lotniczym, utrzymaniu ruchu, zarządzaniu obiektami i motoryzacji, aby wymienić tylko kilka.

Typy wrzecion i wrzecionek
Wrzeciona i wrzecionka są dostępne w różnych typach, aby pasować do różnych opcji narzędziowych i typów przedmiotów obrabianych. Przedstawiamy kilka z najczęściej używanych tutaj.

• Wrzeciono ściernika - Zaprojektowane, aby wydłużyć ściernik, w tym szlifierki i narzędzia obrotowe, pozwalając na zwiększenie zasięgu w wąskich kątach.

• Wrzeciono dysku - Wyprodukowane specjalnie do użytku z kołem jednostkowym, wrzeciono dysku umożliwia bezpieczne montowanie tych narzędzi na kompatybilnych urządzeniach.

• Mini wrzeciono - Małe wystarczająco, aby trzymać kawałek ściernika o długości 1 cala, te mini narzędzia wrzecionowe są używane do zadań ściernych wewnątrz rur lub małych cylindrów.

• Wrzeciono klinowe - Do użytku z szlifierką tarczową lub szlifierką stołową do wykonywania ciężkich prac metalowych.

• Wrzeciono rolkowe - Zaprojektowane do trzymania rolki ściernika, ten typ wrzeciona jest używany do osiągania precyzyjnego szlifowania lub wykańczania krawędzi i krzywizn.

• Uchwyty na gumowe bębny - Służą do trzymania spiralnych taśm ściernych, te wszechstronne typy wrzecion są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i długości trzpienia.

• Wrzeciono śrubowe - Używane w połączeniu z narzędziem wielofunkcyjnym, ten typ wrzeciona trzyma filcowe koła polerskie i stożki.

Rozważania podczas wybierania wrzecion i wrzecionek
• Rozmiar wrzeciona - Upewnij się, że trzpień wrzeciona pasuje do rozmiaru uchwytu wrzeciona lub uchwytu wiertarskiego, do którego zamierzasz go dołączyć przed zakupem. Te informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

• RPM - Wrzeciona i wrzecionka muszą zawsze być używane z kompatybilnymi narzędziami, które odpowiadają zdolnościom obrotowym załącznika.

• Materiał - Wybierz trwały materiał, szczególnie przy wykonywaniu prac o dużej wydajności, aby zapewnić trwałość wrzeciona.

Słownik pojęć dotyczą"

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23