zł60.30
Bez podatku VAT
zł74.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Można używać z elektronarzędziami i pneumatyką. Do użytku ze spiralnymi taśmami ściernymi. Częściowo rozszerzający się podczas użytku w celu dociśnięcia taśmy do powierzchni. Wszystkie trzpienie mają wymiar 6mm oprócz pozyci oznaczonej* (8mm).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Do użytku z | Benzi spiralate |
EAN | 5036140215856 |
ECLASS Code | 21021106 |
Rodzaj produktu | Uchwyt |
Średnica | 38mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Szerokość | 25mm |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 31191500 |