zł6.04
Bez podatku VAT
zł7.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ściernice trzpieniowe |
Brand | Kennedy |
Długość | 0.8mm |
EAN | 5036140101104 |
ECLASS Code | 21011302 |
Maksymalna prędkość robocza | 100000rpm |
Materiał ścierny | Reubenite™ Tlenek glinu |
Odniesienie do kształtu | W147 |
Średnica | 4mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
UNSPSC Code | 23131514 |
Ziarnistość: | RA120 |