zł9.91
Bez podatku VAT
zł12.19
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 224mm |
EAN | 4046719770700 |
ECLASS Code | 21011304 |
Kolor | Maroon |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7100182554 |
Numer modelu: | 7447+ |
Rodzaj podkładki | Gąbki ręczne z włókniny |
Seria | Scotch-Brite™ |
Szerokość | 158mm |
UNSPSC Code | 31191505 |
Ziarnistość: | Extra Fine |