zł30.00
Bez podatku VAT
zł36.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
RB-ZB/BB-ZB
Scotch-Brite radial bristle discs are ideal for finishing, polishing, deburring and light sanding. The bristles allow you to create an incredibly uniform finish, even around protrusions, detail grooves, patterns and other hard to reach areas. Rapidly achieves the finish you require and has a longer life than traditional abrasive products.
Type C - Curved Bristle
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 9.58mm |
• Rodzaj włosia: | Promieniowy |
Brand | 3M |
EAN | 0048011301266 |
ECLASS Code | 21011308 |
Kolor | Żółty |
Maksymalna prędkość robocza | 20000 |
Materiał ścierny | Ceramika |
Materiał włosia | Nylon |
Nr części MFR | 30126 |
Rodzaj pędzla | Szczotka nylonowa |
Seria | RD-ZB |
Sposób mocowania | Centralny otwór |
Średnica | 75mm |
Średnica otworu | 9.34mm |
UNSPSC Code | 31191521 |
ziarnistość | P80 |