zł32.80
Bez podatku VAT
zł40.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
RD-ZB
Roloc bristle discs are ideal for removing paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from large areas quickly and easily requiring minimal pressure from the operator. Their maximum operating speed is suitable for most right angle tools. The Roloc attachment system allows discs to be rapidly changed.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
EAN | 0511310752409 |
ECLASS Code | 37010904 |
Kolor | Biały |
Maksymalna prędkość robocza | 25000rpm |
Materiał ścierny | Ceramika |
Nr części MFR | 7100138285 |
Numer modelu: | 07524 |
Seria | RD-ZB |
Sposób mocowania | Roloc |
Średnica | 50mm |
Typ płyty | Plastikowa tarcza z włókna |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P50 |