Środki polerskie

"Zachowaj doskonały wygląd swoich projektów i powierzchni dzięki wysokiej jakości pastom polerskim dostępnym w Cromwell online. Posiadamy szeroki wybór batów i past, które pasują do wszystkich zastosowań wygładzania i wykańczania na metalu, plastiku i innych materiałach syntetycznych.

Starannie wybieramy produkty z naszej oferty spośród wysokiej jakości, wiodących marek rynkowych, takich jak Canning-Lippert®, Kemet®, Engis® i nasza własna marka York®.

Co to są pasty polerskie?
Pasty polerskie dostarczane są w postaci batów lub pasty i zawierają mieszankę proszkowych kruszców połączonych z tłuszczami i woskiem. Obejmują one od bardzo grubych do bardzo drobnych i są przeznaczone do wygładzania i polerowania szorstkich powierzchni metali, plastiku, a nawet drewna. Stosowane ręcznie lub w połączeniu z kołem polerskim, pasty polerskie mogą odświeżyć stare, zarysowane materiały lub przygotować i wykończyć nowe projekty.

Dlaczego warto stosować pasty polerskie?
Pasty polerskie są skutecznym i efektywnym sposobem na wygładzenie zarysowanego lub uszkodzonego metalu, plastiku lub drewna oraz na pozbycie się nierówności czy guzków.

Kiedy stosować pasty polerskie?
Pasty polerskie są zazwyczaj używane podczas końcowego wykańczania projektu lub w celu przywrócenia blasku staremu lub matowemu metalowi. Stosują je zarówno profesjonaliści, jak i miłośnicy majsterkowania.

Rodzaje past polerskich
Chociaż istnieje wiele mieszanych past polerskich o różnych kolorach, każda mieszanka należy do jednego z trzech głównych rodzajów.

• Pasty do pierwszego cięcia - służą do usuwania zarysowań i śladów pilnika, aby dokładnie wygładzić powierzchnię

• Pasty pośrednie - przecinają wybrzuszenia i szorstkie powierzchnie, dostarczając umiarkowanego połysku

• Pasty wykończeniowe - zwane także pastami wykończeniowymi, te rodzaje past polerskich polerują i wykańczają powierzchnię, aby nadać jej wysoki połysk

Rozważania przy wyborze past polerskich
• Materiał - chociaż wiele past polerskich do metalu jest dosyć wszechstronnych, inne są skuteczne tylko na określonych materiałach, takich jak tworzywa sztuczne.

• Zastosowanie - wybierz odpowiednie pasty do osiągnięcia pożądanego efektu, czy to wygładzanie szorstkich krawędzi i śladów pilnika, czy polerowanie do połysku.

Słownik terminów dotyczących past polerskich
Na rynku dostępnych jest wiele past polerskich, niektóre nadają się do jednego rodzaju metalu, podczas gdy inne mogą być stosowane na szerszą gamę materiałów. Aby ułatwić podjęcie najlepszej decyzji zakupowej, przedstawiliśmy podstawy najpopularniejszych typów past polerskich...

• Aluminium - stosowane na miękkich metalach, ta pasta polerska wygładza zarysowania i ubytki, tworząc gładką powierzchnię

• Czarna - wykonana z minerałów czarnego szlifowania, ten typ jest stosowany na miękkich metalach, takich jak mosiądz i aluminium, do wygładzania szorstkich i mocno zarysowanych powierzchni oraz do usuwania farb i innych wykończeń

• Niebieska - przeznaczona do użytku na metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych, ta pasta polerska wygładza szorstkie powierzchnie i poleruje do lśniącego wykończenia

• Brązowa Tripoli - powszechnie stosowana na miękkich metalach, takich jak miedź i aluminium, do wygładzania zarysowanych powierzchni i polerowania na jasne wykończenie. Może być także używana do polerowania drewnianych powierzchni

• Diamentowa - dostarczana w postaci pasty, ta pasta polerska jest dostępna w różnych stopniach, aby pasować do wszystkich zastosowań polerskich metalu

• Szara - dobra pasta uniwersalna, o średnim stopniu szlifowania, idealna do stosowania na wszystkich metalach, do usuwania grzbietów i polerowania do dobrego wykończenia

• Biała - ta pasta w postaci róży zapewnia doskonałe polerowanie i wykończenie na twardych metalach, takich jak stal nierdzewna, podczas gdy drobnoziarnisty ścierny może zapewnić dobrą wydajność cięcia do wygład"