zł35.50
Bez podatku VAT
zł43.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
1635-007 Vonax
Primarily for polyester and nitro-cellulose lacquers. Good general-purpose composition for producing a high gloss on most plastics.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Canning-Lippert |
Do użytku na | Tworzywo sztuczne |
ECLASS Code | 21011308 |
Kolor | Jasnobrązowy |
Nr części MFR | L729035077 |
Rodzaj produktu | Ogólny pasek wykończeniowy |
UNSPSC Code | 23131504 |
Wielkość ziarna (mikron) | 0 |