Opaski szlifierskie

Jeśli potrzebujesz precyzji, kontroli i delikatności w swoim procesie szlifowania, taśma szlifierska może być idealnym narzędziem dla Ciebie. Dostępna w różnych rozmiarach, materiałach ściernych i stopniach gradacji, na pewno znajdziesz idealną taśmę szlifierską dopasowaną do swoich potrzeb. Cromwell posiada szeroki asortyment taśm szlifierskich od wiodących marek, takich jak Ata®, Garryson®, Pferd®, oraz nasza wyłączna marka York®.

Dlaczego warto używać taśm szlifierskich?
Ze względu na różne dostępne rozmiary, zaczynając od bardzo małych, taśmy szlifierskie pozwalają na niezwykle ciasne i precyzyjne szlifowanie detali. Czasami są one wykorzystywane w opiece zdrowotnej ze względu na ich mały rozmiar, umożliwiając delikatne manewrowanie. Taśmy szlifierskie powinny być używane na uchwytach lub mandrelach (zwykle wykonanych z gumy lub innych elastycznych materiałów), więc upewnij się, że dana taśma szlifierska będzie pasować do Twojego mandrelu.

Typy taśm szlifierskich
Oprócz rozmiaru, główną różnicą między taśmami szlifierskimi są użyte materiały ściernicze. Te materiały mają różne zastosowania i doskonale sprawdzają się w różnych scenariuszach. Poniżej przedstawiamy korzyści i zastosowania poszczególnych typów.

• Tlenek glinu - Tlenek glinu to naturalnie występujący minerał, który jest oczyszczany, aby stać się materiałem ściernym. Zazwyczaj są one miększe od innych materiałów ściernych na tej liście, dlatego bardziej nadają się do ogólnych zadań szlifierskich.

• Karb boru - Karb boru jest jednym z najostrzejszych materiałów używanych w ściernych i może ciąć niezwykle szybko, ale jest bardziej kruchy i szybciej się rozpada, dlatego należy go używać w procesie wykańczania.

• Zirkonia - Zirkonia (czasami nazywana tlenkiem zirkonium) jest bardziej odporna niż tlenek glinu i ma dobrą odporność cieplną, co pozwala jej być używaną w aplikacjach wymagających większego nacisku, takich jak na stali nierdzewnej.

Najczęstsze pytania
Czy wszystkie taśmy szlifierskie są takie same?

Nie, nie wszystkie taśmy szlifierskie są takie same. Wynika to z różnorodności rozmiarów, gradacji i materiałów ściernych, które są dostępne, co determinuje, gdzie mogą być używane. Powinieneś zapoznać się z naszym przewodnikiem powyżej, aby określić materiał ścierny odpowiedni dla Twojego zastosowania i wybrać odpowiedni rozmiar dla swojego mandrelu do taśm szlifierskich.

Do czego służą taśmy szlifierskie?

Taśmy szlifierskie to małe i precyzyjne narzędzia ściernicze, które pozwalają uzyskać precyzyjne wyniki na detalu. Ze względu na ich mały rozmiar i łatwość użycia, zyskały one na popularności w branży opieki zdrowotnej, na przykład w salonach kosmetycznych do paznokci, aby zmniejszyć czas szlifowania paznokci i osiągnąć jednolite wykończenie.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 98

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 98