logo

Steel Wool

Wełna stalowa to trochę jak oksymoron, ponieważ czasami nie zawiera w ogóle stali, a z pewnością nie ma w niej wełny. W zasadzie wełna stalowa, czasem nazywana wełną drucianą, to pęczek metalowych pasków o ostrych krawędziach. Najczęściej używana jest jako środek ścierny i może być stosowana w aplikacjach szlifowania między innymi.

Dlaczego wełna stalowa?
Ponieważ wełna stalowa składa się z tysięcy włókien metalowych, stanowi idealną powierzchnię ścierającą. Włókna metalowe mogą mieć różne grubości, tworząc różne stopnie szorstkości, każdy odpowiedni do różnych zastosowań. Wełna stalowa znajduje zastosowanie zarówno w obróbce drewna, jak i metali, a nawet może być używana do czyszczenia biżuterii, nadając jej połysk.

Rodzaje wełny stalowej
Wełna stalowa jest zazwyczaj wykonana z drutu stalowego (wariantu węgla niskiej jakości), aluminium, brązu lub stali nierdzewnej. Chociaż nie występuje w wielu wariantach, występuje w różnych stopniach szorstkości.

• 0000 - Super drobny stopień używany do polerowania i czyszczenia delikatnych powierzchni, zwłaszcza metali podatnych na zarysowania.

• 00, 0, 1 - Drobne stopnie, które można używać do przygotowania powierzchni przed polerowaniem lub woskowaniem.

• 02 - Średnioziarnisty stopień do ciężkiego czyszczenia i usuwania polerki.

• 03 - Gruby stopień do usuwania farby i trudniejszych polerek.

• 04 - Najgrubszy stopień stosowany do ciężkich prac usuwania, ten stopień powoduje największe ścieranie powierzchni.

Rozważania podczas wyboru wełny stalowej
• Powierzchnia detalu - Ważne jest, aby używać odpowiedniego stopnia szorstkości wełny stalowej, co ma kluczowe znaczenie dla wykończenia detalu. Na przykład, czyszczenie miękkiego metalu za pomocą grubego stopnia pozostawi trwałe zarysowania i może potencjalnie uszkodzić detale, w tym przypadku najlepiej sprawdzi się stopień drobny lub super drobny. W przypadku usuwania farby z powierzchni najlepiej stosować gruboziarniste stopnie, ponieważ będą one miały większą przyczepność dzięki grubszym krawędziom drutu, co pozwoli usunąć farbę i brud.

Najczęstsze pytania
Czy wełna stalowa jest bezpieczna dla szkła?

Super drobne stopnie wełny stalowej są idealne do czyszczenia szkła, ponieważ jest elastyczna i wystarczająco szorstka, aby usunąć brud bez rysowania powierzchni (przynajmniej widocznie), jednak jeśli szkło ma specjalne pokrycie, zaleca się stosowanie innych materiałów do czyszczenia, ponieważ wełna stalowa może usunąć powłokę.

Czy wełna stalowa zarysuje porcelanę?

Tak, jeśli użyje się grubego stopnia. Jednakże, super drobne stopnie 0000, jeśli używane ostrożnie, mogą być używane do czyszczenia elementów porcelanowych, takich jak umywalki i muszle toaletowe.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.