zł14.52
Bez podatku VAT
zł17.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pokrycie żywicą zapewnia ochronę przed korozją. 7 rodzajów twardości dla przemysłu, domu, ogrodu. Do pracy z drewnem i przygotowania polerowanych powierzchni pomiędzy kolejnym malowaniem. Do usuwania punktów farby, przy użyciu rozpuszczlnika, terpentyny i usuwacza farb. Zawsze korzystaj z rękawiczek. Do prac domowych wskazane jest użycie z mydłem lub wodą. Skuteczne przy użyciu z metalowymi pojemnikami.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140244511 |
ECLASS Code | 21011390 |
Marka handlowa | York |
Materiał | Stal |
Rodzaj produktu | Rozwijaj |
UNSPSC Code | 31191511 |
Waga | 200g |
Ziarnistość: | 4 - Very Coarse |