York

Tarcza ścierna nylonowa o wymiarach 115x22 mm

SKU:

YRK2453800K

zł50.82

Bez podatku VAT

zł62.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z zanurzonych w żywicy syntetycznej, a następnie utwardzanych, splecionych włókien nylonowych. Idealnie nadają się do usuwania starej farby, rdzy i oczyszczania spawów bez naruszania powierzchni materiału. Także do doczyszczenia i wygładzania drewna oraz plastiku


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane

    Brand

    York

    EAN

    5036140029576

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    10,500rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    6125117

    Otwór

    M14

    Średnica

    115mm

    Typ płyty

    Tarcza do ściągania izolacji

    UNSPSC Code

    31191506

    Ziarnistość:

    Bardzo szorstkie