zł22.26
Bez podatku VAT
zł27.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ, rodzaj lub produkt mogą być zmienione szybko i z dużą łatwością. Krążki bez centralnej nakrętki. Przystosowane do użytku ze wszystkimi typami przenośnych wiertarek, szlifierek itd. Mogą być użyte jako dysk lub tarcza
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140220478 |
ECLASS Code | 21011313 |
Kolor | brązowy |
Maksymalna prędkość robocza | 22100rpm |
Średnica | 50mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ płyty | Zunifikowana tarcza |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | 2A |
Ziarnistość: | precyzyjna |