zł30.20
Bez podatku VAT
zł37.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
XL-DR
All products feature a unique twist on/twist off fixing system. Grade, size or product can be changed quickly and easily. Discs have no centre nut allowing all of the disc surface to be used, reducing production costs. Suitable for use with all types of portable drills, grinders, etc. Can be used 'on-face' as a disc or 'on-edge' as a wheel.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3mm |
• Typ: | Koła zunifikowane |
Brand | 3M |
EAN | 0048011171906 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość robocza | 22100rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7000045979 |
Numer modelu: | 17190 |
Seria | XL-DR |
Sposób mocowania | Roloc |
Średnica | 50mm |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | 6A |
Ziarnistość: | Średni |