logo

Kamienie do ostrzenia

Zachowaj swoje narzędzia w doskonałym stanie dzięki kamieniom szlifierskim od Cromwell.pl. Oferujemy różne rodzaje kamieni szlifierskich, w tym kamienie olejowe i stołowe, a dla tych, którzy potrzebują super ostrych krawędzi, polecamy zestawy kamieni szlifierskich, aby uzyskać idealne wykończenie wszystkich ostrzy.

Nasz asortyment kamieni szlifierskich obejmuje wysokiej jakości produkty od wiodących marek na rynku, takich jak Norton Saint Gobain®, Engis® oraz nasza własna marka, Kennedy®.

Czym są kamienie szlifierskie?
Kamienie szlifierskie są uniwersalnymi kamieniami do ostrzenia, zdolnymi do uzyskania ostrych i równomiernych krawędzi tnących na wszystkich prostych narzędziach tnących. Są to głównie pojedyncze kamienie łączące dwie strony: grubą stronę do ostrzenia i usuwania wgnieceń oraz zadziorów oraz drobną stronę, która wykańcza krawędź i pozostawia ją ostrą. Istnieją jednak również zestawy kamieni szlifierskich z różnymi gradacjami, które pomagają uzyskać naprawdę ostry brzeg.

Dlaczego warto korzystać z kamieni szlifierskich?
Kamienie szlifierskie są produktami niedrogimi i łatwymi w użyciu, które pozwalają utrzymać narzędzia w ostrym stanie i działające na optymalnym poziomie. Są one małe, więc doskonale nadają się do przechowywania w skrzynkach na narzędzia do użytku wtedy, gdy są potrzebne.

Kiedy używa się kamieni szlifierskich?
Kamienie szlifierskie są używane do ostrzenia stępionych krawędzi tnących, takich jak noże, dłuta i pomagają wydłużyć żywotność użytecznych narzędzi.

Rodzaje kamieni szlifierskich
Na rynku dostępny jest szeroki wybór kamieni szlifierskich. Wszystkie posiadają różne rozmiary, klasy i gradacje, aby zapewnić maksymalną wydajność podczas ostrzenia różnych narzędzi i uzyskania pożądanego wykończenia.

• Kamienie arkansas - Te kamienie wykonane są z formacji skalnej kryształów kwarcu o nazwie Novaculite, która jest wydobywana tylko w górach Ouachita w stanie Arkansas. Kryształy muszą zawierać 99% dwutlenku krzemu, aby mogły być przekształcone w kamienie szlifierskie.

• Kamienie suchoszlifierskie - Niektóre materiały szlifierskie, takie jak diamentowe kamienie szlifierskie, mogą być używane na sucho, bez konieczności smarowania, aby uzyskać ostry wykończenie.

• Japońskie kamienie szlifierskie - Nazywane czasami japońskimi kamieniami wodnymi. Ten typ kamienia szlifierskiego jest wyjątkowy, ponieważ ziarna ściernego są luźno połączone z kamieniem, co pozwala na odpadanie zużytego ścierniwa i odsłanianie świeżego, ostrzejszego materiału.

• Kamienie jednostronne - Te kamienie są dokładnie takie, jak nazwa wskazuje, i posiadają grubą, jednostronną powierzchnię do usuwania wgnieceń, zadziorów i wklęśnień. Często towarzyszy im pasek lub ostrzący nóż, aby dokończyć pracę.

• Kamienie wodne - Te kamienie szlifierskie mogą być wykonane z różnych naturalnych lub syntetycznych materiałów i najlepiej działają, gdy są namoczone wodą podczas ostrzenia. Woda pomaga oddzielić wszelkie odpady od kamienia, zapobiegając zatyczkom i umożliwiając uzyskanie gładkiego wykończenia.

Rozważania przy wyborze kamienia szlifierskiego
• Rodzaj - jak omawiano powyżej, na rynku dostępnych jest wiele rodzajów, ale wybór zależy głównie od preferencji osobistych.

• Klasa - w zależności od etapu ostrzenia, kamień szlifierski jest klasyfikowany według wielkości ziarna, przy czym większe granulki oferują prace szorstkie, a mniejsze granulki zapewniają drobne wykończenie.

• Kształt - zazwyczaj prostokątne lub kwadratowe, kamienie szlifierskie mogą być także zaokrąglone. Różne kształty mogą być bardziej wygodne w niektórych zadaniach ostrzenia.

Słownik pojęć dotyczących kamieni szlifierskich
Chcemy ułatwić Ci zakupy w naszym asortymencie kamieni szlifierskich, dlatego zdefiniowaliśmy i wyjaśniliśmy kilka kluczowych pojęć, aby zapewnić Ci pewność podczas dokonywania zakupów.

Czym jest gradacja ziarna w kamieniach szlifierskich?

Podobnie jak w przypadku innych materiałów ściernych, kamienie szlifierskie różnią się wielkością ziarna lub liczbą ziaren. Im wyższy numer, tym lepsze wykończenie, podczas gdy kamienie szlifierskie o niższym numerze ziarna zapewniają szorstkie wykończenie.

Najczęstsze pytania
Jaka jest różnica między kamieniem szlifierskim a kamieniem ostrzącym?

To tożsame pojęcia. "Kamień szlifierski" stał się vintage'owym określeniem na kamień ostrzący lub kamień do hartowania, jak czasem są nazywane, i często używane są one zamiennie.

Jak powinienem przechowywać mój kamień szlifierski?

Po zakończeniu ostrzenia spłucz kamień szlifierski wodą, aby usunąć zanieczyszczenia, a następnie dobrze go wysusz lub pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Po wyschnięciu możesz owinąć go w ściereczkę i przechowywać w miejscu, gdzie nie będzie zamarzał, ponieważ może to spowodować jego pękanie.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 96

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 96