zł433.80
Bez podatku VAT
zł533.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For all Araldite 200ml cartridges.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pistolet aplikacyjny |
Brand | Araldite |
ECLASS Code | 24239090 |
Liczba rusztów | 1PCE |
Materiał zewnętrzny | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | GUNG200VBM |
Pasuje do | 38ml Cartridges |
UNSPSC Code | 27112719 |