zł18.10
Bez podatku VAT
zł22.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For all Araldite 50, 200 and 400ml cartridges. Ensure accurate mixing and application.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dysza mieszająca |
Brand | Araldite |
ECLASS Code | 24239090 |
Liczba rusztów | 1PCE |
Materiał zewnętrzny | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 160AN818 |
Pasuje do | Araldite 200ml Cartridge |
UNSPSC Code | 27112719 |