zł28.90
Bez podatku VAT
zł35.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size: 62mm x 23mm x 4.0mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Łączenie rur |
Brand | Trend |
EAN | 5027654506561 |
ECLASS Code | 24239090 |
Liczba rusztów | 100PCE |
Nr części MFR | BSC/20/100 |
Pasuje do | Board Thickness (mm): 19+ |
UNSPSC Code | 27112719 |