zł33.20
Bez podatku VAT
zł40.84
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A solvent-based pressure sensitive spray adhesive, in an economical and controllable method of application. It exhibits rapid drying with excellent initial grab and adhesion properties. The aerosols have variable setting nozzles and use an ozone friendly propellant.
Size: 500ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Szybki czas przyklejania Zmienny wzorzec rozpylania |
Czas suszenia/klejenia | 1 to 3min. |
EAN | 5000403113159 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Cegła Drewno Papier szkło Tekstylia Wykładzina |
Nr części MFR | 132504 |
Rozmiar opakowania | 500 |
Skład produktu | Aerozol |
UNSPSC Code | 31201601 |