zł79.10
Bez podatku VAT
zł97.29
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Extremely powerful and water-resistant. Permanent non-shrinking bonds. Bonds metals, wood, concrete, glass and ceramics.
Max. operating temperature: 93°C.
Pot life: 10mins.
Mix ratio: 1:1.
Size: 56g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | epoksydowe |
Brand | Devcon |
Cechy charaktyrystyczne | Dobra odporność na wodę i chemikalia Wypełnia luki i puste przestrzenie |
Czas suszenia/klejenia | 8-12min. |
EAN | 0078143142604 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Beton Drewno szkło Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 14260 |
Rozmiar opakowania | 50ml |
UNSPSC Code | 31201601 |