zł413.70
Bez podatku VAT
zł508.85
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Room temperature curing, high shear and peel strength. Particularly suitable for applications requiring a tough and resilient bond. Fast cure/different substrates. Ideal for ferrous metals, aluminium, copper, rubbers, rigid plastics and ceramics etc.
Light handling strength at 30 minutes.
Resistance properties
Chemical - Good. Heat - Good.
Water - Good. Impact - Excellent.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | epoksydowe |
Brand | Araldite |
Cechy charaktyrystyczne | bardzo mocne wiązanie |
Czas suszenia/klejenia | 30min. |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Ceramika Drewno Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 25000072 |
Rozmiar opakowania | 200ml |
UNSPSC Code | 31201601 |