zł181.40
Bez podatku VAT
zł223.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Bonds a range of materials including metal, plastic, composites, cork and unglazed ceramics. Non-drip, ideal for vertical and overhead use.
New improved temperature range. NSF food approved.
Gap fill: 0.25mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: universal, gel.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyjanoakrylany. |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | do powierzchni kwaśnych, takich jak powierzchnie chromianowane lub ocynkowane do stosowania na powierzchniach pionowych lub nad głową, gdy wymagana jest ochrona przed kapaniem Wysoka wydajność termiczna |
Czas suszenia/klejenia | 5 to 10min. |
EAN | 5010266454160 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 195678 |
Rozmiar opakowania | 20g |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to 120° |