zł156.30
Bez podatku VAT
zł192.25
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A general-purpose one part polychloroprene rubber/resin contact adhesive which has a high initial grab with an excellent final bond strength and a good temperature resistance. Used for bonding decorative and rigid laminated plastic sheets of PVC of ABS to wood, wood composite boards and metals. Also bonds rigid plastic nosings and covings. Can be used on suspended or vertical flat surfaces. Available in 500ml, 1, 2.5 or 5 litre tins. Also available as Thixotropic (TX), which is faster curing and of a thicker consistency.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standardowy |
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Wyjątkowo mocny |
Czas suszenia/klejenia | 10 to 20min. |
EAN | 5010591001374 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Drewno guma Kamień Korek Płyta pilśniowa Płyta wiórowa skóra Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 805507 |
Rozmiar opakowania | 1 ltr |
Skład produktu | Ciężka lepka ciecz |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to +65° |
Zakres temperatury aplikacji | +5 to +30° |