zł157.80
Bez podatku VAT
zł194.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. NSF food approved.
Gap fill: 0.05mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: universal, low viscosity.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyjanoakrylany. |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | Bardzo wysoka wytrzymałość na części o szczelnym dopasowaniu Idealny do wszystkich szybkich napraw i wszystkich rodzajów drobnych napraw awaryjnych |
Czas suszenia/klejenia | 3 to 10min. |
EAN | 5010266007885 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Drewno Papier skóra Tkanina |
Nr części MFR | 1919341 |
Rozmiar opakowania | 20g |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to 120° |