zł157.80
Bez podatku VAT
zł194.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Rapid bonding of rubbers and elastomers. Use with Primer 770 for PP, PE, Delrin (see activators section for more details). New improved temperature range -40 to 120°C.
Gap fill: 0.05mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: plastics and rubber, low viscosity.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyjanoakrylany. |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | Bardzo szybka prędkość mocowania Nieczułe na powierzchni dla szybszego utwardzania w suchym/niskim środowisku wilgotności |
Czas suszenia/klejenia | 2 do 10min. |
EAN | 5010266007915 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | guma Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 142580 |
Rozmiar opakowania | 20g |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to 120° |