zł95.80
Bez podatku VAT
zł117.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Evo-Bond will bond most building materials provided that one has a degree of porosity. Suitable for a variety of applications including bonding, priming and as admixtures. Evo-Bond may also be used as a dust sealer. Excellent primer, bonds to most building surfaces and improves adhesion.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | PVA |
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Przylega do większości powierzchni Wodoodporny |
EAN | 5010591115217 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Beton Cegła Grys Kamień Płyta pilśniowa Płyta wiórowa Sklejka Tablica blokowa |
Nr części MFR | 121980 |
Rozmiar opakowania | 5ltr |
Skład produktu | Emulsja polioctanu winylu |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres temperatury aplikacji | 5 do 25° |