zł25.80
Bez podatku VAT
zł31.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High strength, gap filling multi-purpose building adhesive based on a tackified solvent-free system for use in a wide variety of building and home improvement applications. Can be used where at least one of the substrates to be bonded is porous.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klej chwytający |
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Nie zawiera rozpuszczalników - przyjazna dla środowiska formuła Wydłużony czas otwarcia - pozwala na łatwą zmianę pozycji po zamocowaniu Wysoka formuła substancji stałych - doskonałe właściwości wypełniania szczelin bez skurczu |
EAN | 5029347000110 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Drewno Wkładki metalowe |
Nr części MFR | GANN3 |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Skład produktu | Mixtures of Biphenyl-2-ol and 2-Methyl-2h-Isothiazol-3-One |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres odporności na temperaturę | -10 to 70° |